RUEDA GIRATORIA C/FRENO GTH 302/30K D.300 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GTH 302/30K
Rubix:798669646000
fabricante:266858
EAN:4047526266851


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 2400 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Anchura de rueda | 80 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO GTH 302/30K D.300 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: aluminio fundido a presión
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13710 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 2400 kg |
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Anchura de rueda | 80 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,25 € Sin IVA
/ unidad
483,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días