RUEDA GIRATORIA S/FRENO GB 304/35K D.300 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con espiga Rueda de poliamida, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GB 304/35K
Rubix:798615127000
fabricante:740933
EAN:4047526006150


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 3000 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Anchura de rueda | 100 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO GB 304/35K D.300 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LEZ
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- la espiga introducible de acero inoxidable y el vástago central están atornillados y fijados entre sí
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19130 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 3000 kg |
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Anchura de rueda | 100 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
822,81 € Sin IVA
/ unidad
995,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días