RUEDA FIJA S/FRENO B-P 222R D.220 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no dejahuellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:B-P 222R
Rubix:798703305000
fabricante:255042
EAN:4047526255046


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 100 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 220 mm |
| Anchura de rueda | 65 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO B-P 222R D.220 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color azul, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2560 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 100 kg |
| Diámetro de rueda | 220 mm |
| Anchura de rueda | 65 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| 255 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,27 € Sin IVA
/ unidad
117,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días