RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-V 140R D.140 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, versión reforzada, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:L-V 140R
Rubix:798620517000
fabricante:276931
EAN:4047526276935


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 115 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 140 mm |
| Anchura de rueda | 38 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-V 140R D.140 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1790 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 115 kg |
| Diámetro de rueda | 140 mm |
| Anchura de rueda | 38 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 170 mm | |
| 37,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,09 € Sin IVA
/ unidad
50,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días