RUEDA GIRATORIA S/FRENO LMDA-VPA 75G D.75 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico, conductora de electricidad, no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LMDA-VPA 75G
Rubix:798416349000
fabricante:105387
EAN:4047526105389


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 100 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LMDA-VPA 75G D.75 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A
- baja resistencia a la rodadura y al giro
- muy resistente a la abrasión
- color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- unión indisoluble con el núcleo
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- color gris plata
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 504 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 100 kg |
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| 98 mm | |
| 2x25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,30 € Sin IVA
/ unidad
22,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días