RUEDA SUELTA S/FRENO VPP 300/25G D.300 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético
Ver información técnicaReferencias
Blickle:VPP 300/25G
Rubix:798543459000
fabricante:273805
EAN:4047526273804


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 250 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO VPP 300/25G D.300 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2560 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,70 € Sin IVA
/ unidad
52,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
250 kg
Diámetro de rueda
300 mm
Anchura de rueda
60 mm