RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-P 261R D.260 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:L-P 261R
Rubix:798952422000
fabricante:40485
EAN:4047526040482


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 260 mm |
| Anchura de rueda | 85 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-P 261R D.260 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4775 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 260 mm |
| Anchura de rueda | 85 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 60 Shore |
| Longitud de la placa | 175 mm |
| 308 mm | |
| 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,78 € Sin IVA
/ unidad
170,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
150 kg
Diámetro de rueda
260 mm