RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-SE 200K D.200 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada, con freno direccional Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LS-SE 200K
Rubix:798574097000
fabricante:43992
EAN:4047526043995


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 600 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-SE 200K D.200 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LS
- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador
Rueda: serie SE
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero de pared gruesa, con cubo de tubo de acero, lacado, color antracita. Ø de rueda 80–125 mm de poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5150 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 600 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 65 Shore |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 245 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,08 € Sin IVA
/ unidad
318,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días