L-PO 100R
Rueda, con banda de rodadura de goma maciza de dos componentes 'Blickle Comfort', con núcleo de chapa de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:L-PO 100R
Rubix:798891683000
fabricante:46573
EAN:4047526046576


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 250 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
Detalles de producto : L-PO 100R
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza de dos componentes «Blickle Comfort», dureza 65 Shore A
- pie de banda duro y banda de rodadura extremadamente elástica
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- más comodidad de marcha y más capacidad de carga que la goma maciza estándar
- al mismo tiempo menor resistencia a la rodadura
- color negro
- chapa de acero, estampado
- diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- Versión atornillada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 690 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 125 mm | |
| 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,92 € Sin IVA
/ unidad
33,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días