RUEDA SUELTA POSI 100/12G D.100 MM GOMA NEGRO

Rueda Blickle TempLine® Comfort con banda de rodadura de goma de silicona, resistente a altas temperaturas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:POSI 100/12G
Rubix:798753711000
fabricante:744368
EAN:4047526110307
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga100 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA POSI 100/12G D.100 MM GOMA NEGRO


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma de silicona resistente a altas temperaturas, dureza 75 Shore A
  • extremadamente elástica
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • resistente al envejecimiento
  • color negro, no deja huellas
  • vulcanizado sobre el núcleo

Núcleo:

  • termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura
  • color gris oscuro

Otras propiedades:

  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C
  • temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la temperatura de la rueda no debe superar +250 °C
  • apropiado para autoclaves

Información técnica


Atributos
Peso neto283 g
Capacidad de carga100 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaplástico
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.250 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A75 Shore
40 mm
41,14 € Sin IVA
/ unidad
49,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días