RUEDA SUELTA S/FRENO P 267/25-75K D.260 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda, con neumático, con núcleo de chapa de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:P 267/25-75K
Rubix:798980039000
fabricante:254789
EAN:4047526254780


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 250 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 260 mm |
| Anchura de rueda | 85 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO P 267/25-75K D.260 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- neumático, perfil a tacos, dureza 60 Shore A
- 4 lonas, con tubo flexible
- máxima comodidad de marcha
- extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
- color negro
- chapa de acero, estampado
- con cubo de tubo de acero soldado
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: -20 °C a +50 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
- velocidades máx. de 16 km/h en ruedas con cojinetes a bolas y capacidad de carga reducida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2150 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Diámetro de rueda | 260 mm |
| Anchura de rueda | 85 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 60 Shore |
| 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,52 € Sin IVA
/ unidad
85,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días