Referencias
Renold:SD50A1S26I
Rubix:904100001222



Detalles de producto : ASA 50 1 CL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,005 g |
|---|---|
| Cadena | sd50a1 |
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,39 € Sin IVA
/ unidad
1,68 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h