Referencias
Renold:80A1SSS26I
Rubix:799058886000



Detalles de producto : ASA 80 SS CL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,049 g |
|---|---|
| Cadena | 80a1ss |
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,57 € Sin IVA
/ unidad
21,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días