Referencias
SKF:PHC 08B-1C/L
Rubix:798759560000
EAN:7316573317517





Documentos
Detalles de producto : PHC 08B-1C/L
Disponible para la cadena BS en hileras simples y múltiples
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Cadena | roller |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | acero al carbono |
| Peso | 8.76 g |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
| Tipo | c/l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,95 € Sin IVA
/ unidad
1,15 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
