Referencias
Renold:SD140A1S11I
Rubix:798509581000



Detalles de producto : ASA 140 1 CL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,397 g |
|---|---|
| Cadena | sd140a1 |
| Paso de cadena | 44.45 mm |
| Diámetro de rodillo | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,00 € Sin IVA
/ unidad
35,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días