Referencias
Renold:32B2S12I
Rubix:902320002130
EAN:0673766007707

Detalles de producto : 32 B2 OL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,974 g |
|---|---|
| Cadena | 32b2 |
| Paso de cadena | 50.8 mm |
| Diámetro de rodillo | 29.21 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,16 € Sin IVA
/ unidad
363,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días