Rodamientos de rótula SKF GX 35 F, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rótulas esféricas axiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GX 35 F
Rubix:798793923000
fabricante:8022
EAN:7316577105707
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GX 35 F


Muchas aplicaciones requieren rodamientos esféricos que sean adecuados para movimientos oscilantes y que puedan adaptarse a la desalineación. Las rótulas sólo cumplen parcialmente estos requisitos, ya que generalmente están diseñadas para una rotación continua y sólo pueden adaptarse a una desalineación limitada. Por lo tanto, SKF fabrica rótulas, cabezas de rótula y casquillos para proporcionar una solución económica a estos retos. SKF fabrica rótulas, cabezas de rótula y casquillos en varios diseños y con diferentes combinaciones de superficies de contacto deslizantes. Cada diseño y combinación tiene unas propiedades características que los hacen especialmente adecuados para determinadas aplicaciones.
Las rótulas esféricas axiales están diseñadas para soportar cargas axiales, y cargas radiales y axiales combinadas. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/PTFE FRP que no requiere mantenimiento. Sin embargo, la relubricación, que puede aplicarse desde ambos lados, puede prolongar la vida útil del rodamiento.

Cualidades

- Diseñado para cargas axiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Las arandelas separables del eje y la carcasa facilitan el montaje
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Relativamente insensible a los contaminantes
- Bajo coeficiente de fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x90x90 mm
Peso neto992 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura28 mm
Materialacero+revestimiento
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Peso0.98 kg
Grosor28 mm
Carga estática básica, axial - C0a216000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca134000 N
278,08 Sin IVA
/ unidad
336,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas