GAC 50 F

Rótulas esféricas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:GAC 50 F
Rubix:798312189000
fabricante:6615
EAN:7316577003058
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAC 50 F


Rótulas Radiales Rótulas de contacto axial y angular Ninguna
Las rótulas esféricas de contacto angular están diseñadas para admitir cargas radiales y axiales combinadas. Los rodamientos simples pueden admitir cargas axiales en un sentido. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/PTFE FRP que no requiere mantenimiento. Sin embargo, la relubricación, que puede aplicarse desde ambos lados, puede prolongar la vida útil del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x80x80 mm
Peso neto419,8 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsteel+liner
Anchura20 mm
161,00 € Sin IVA
/ unidad
194,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días