Rodamientos de rótula INA GE25-ZO-HLN, Diámetro exterior: 41.275 mm | Anchura: 22.225 mm | Diámetro interior: 25.4 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE25-ZO-HLN
Rubix:826502562022
fabricante:0527633070000
EAN:4047643097475


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 41.275 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
Detalles de producto : GE25-ZO-HLN
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, tamaño en pulgadas, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 118 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 41.275 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 70100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,68 € Sin IVA
/ unidad
27,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días