Rodamientos de rótula INA GE40-UK-2RS-A, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE40-UK-2RS-A
Rubix:826504016022
fabricante:0066502600000
EAN:4012802531909
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE40-UK-2RS-A


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, obturada

Cualidades

Soporta preferentemente cargas radiales.

Aplicaciones

Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)28x62x62 mm
Peso con embalaje307 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura28 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr280000 N
103,92 Sin IVA
/ unidad
125,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas