Rodamientos de rótula INA GE80-FO-2RS, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 75 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE80-FO-2RS
Rubix:826508006022
fabricante:0066534210000
EAN:4012802533910


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : GE80-FO-2RS
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie G, obturada
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 75x130x130 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 3199 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 619000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,13 € Sin IVA
/ unidad
467,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días