Referencias
INA:GE28-SW-A
Rubix:826502822022
fabricante:0066515500000
EAN:4012802532470


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : GE 28 SW
Rótula de contacto angular, libre de mantenimiento, DIN ISO 12240-2, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 172 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 173000 N |
| Anchura | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,68 € Sin IVA
/ unidad
258,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días