GAC 70 F

Rótulas esféricas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:GAC 70 F
Rubix:798058797000
fabricante:6620
EAN:7316577106681
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAC 70 F


Rótulas Radiales Rótulas de contacto axial y angular Ninguna
Las rótulas esféricas de contacto angular están diseñadas para admitir cargas radiales y axiales combinadas. Los rodamientos simples pueden admitir cargas axiales en un sentido. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/PTFE FRP que no requiere mantenimiento. Sin embargo, la relubricación, que puede aplicarse desde ambos lados, puede prolongar la vida útil del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x110x70 mm
Peso neto1005 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsteel+liner
Anchura25 mm
327,40 € Sin IVA
/ unidad
396,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días