Rodamientos de rótula INA GE50-DO-2RS, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE50-DO-2RS
Rubix:826505002022
fabricante:0066481850000
EAN:4012802530513
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE50-DO-2RS


Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie E, obturadaAltas prestaciones: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)35x75x75 mm
Peso con embalaje530 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura35 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr179000 N
75,79 € Sin IVA
/ unidad
91,71 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas