Rodamientos de rótula SKF GEZ 200 ES-2RS, Diámetro exterior: 80.963 mm | Anchura: 44.45 mm | Diámetro interior: 51 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GEZ 200 ES-2RS
Rubix:826520071010
fabricante:7088
EAN:7316576612305
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior51 mm
Diámetro exterior80.963 mm
Anchura44.45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GEZ 200 ES 2RS


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñado para cargas radiales y combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, variables o de impacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44,45x80,96x50,8 mm
Peso neto911,6 g
Diámetro interior51 mm
Diámetro exterior80.963 mm
Anchura44.45 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr224000 N
168,14 Sin IVA
/ unidad
203,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas