Rodamientos de rótula INA GE180-DO, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 105 mm | Diámetro interior: 180 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE180-DO
Rubix:826518000022
fabricante:0066538630000
EAN:4012802534191


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 105 mm |
Detalles de producto : GE180-DO
Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 105x260x260 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 18307 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 105 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1940000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1928,27 € Sin IVA
/ unidad
2333,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días