Rodamientos de rótula INA GE12-DO, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE12-DO
Rubix:826501200022
fabricante:0066524760000
EAN:4012802532937
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE12-DO


Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)10x22x22 mm
Peso con embalaje16 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura10 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr14300 N
14,23 € Sin IVA
/ unidad
17,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas