Rodamientos de rótula SKF GX 120 F, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 64 mm | Diámetro interior: 120 mm
Rótulas esféricas axiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GX 120 F
Rubix:798358353000
fabricante:8013
EAN:7316577027146


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 64 mm |
Detalles de producto : GX 120 F
Muchas aplicaciones requieren rodamientos esféricos que sean adecuados para movimientos oscilantes y que puedan adaptarse a la desalineación. Las rótulas sólo cumplen parcialmente estos requisitos, ya que generalmente están diseñadas para una rotación continua y sólo pueden adaptarse a una desalineación limitada. Por lo tanto, SKF fabrica rótulas, cabezas de rótula y casquillos para proporcionar una solución económica a estos retos. SKF fabrica rótulas, cabezas de rótula y casquillos en varios diseños y con diferentes combinaciones de superficies de contacto deslizantes. Cada diseño y combinación tiene unas propiedades características que los hacen especialmente adecuados para determinadas aplicaciones.
Axial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding pair steel/PTFE fabric.
Cualidades
- Diseñado para cargas axiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Las arandelas separables del eje y la carcasa facilitan el montaje
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Relativamente insensible a los contaminantes
- Bajo coeficiente de fricción
- Las arandelas separables del eje y la carcasa facilitan el montaje
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Relativamente insensible a los contaminantes
- Bajo coeficiente de fricción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 64x230x230 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13310 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 64 mm |
| Material | acero+forro |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 14 kg |
| Grosor | 64 mm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 1430000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 880000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2472,77 € Sin IVA
/ unidad
2992,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días