Rodamientos de rótula INA GE15-UK, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE15-UK
Rubix:826501514022
fabricante:0066498070000
EAN:4012802547542
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE15-UK


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa de deslizamiento: PTFE compuesto, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto

Cualidades

Soporta preferentemente cargas radiales.

Aplicaciones

Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)12x26x26 mm
Peso con embalaje26 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura12 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr17800 N
21,46 € Sin IVA
/ unidad
25,97 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas