ZP3E-YF80BMN-B12
Rótula de servicio pesado con adaptador - ZP3E-YF*BM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZP3E-YF80BMN-B12
Rubix:799240065000
fabricante:ZP3E-YF80BMN-B12

Documentos
Detalles de producto : ZP3E-YF80BMN-B12
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 32 - Ø 125 mm Formas: Tipo plano con ranura, tipo fuelle con nervaduras y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: Entrada de vacío lateral con rosca hembra y rótula.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,74 € Sin IVA
/ unidad
74,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días