Referencias
Festo:VASB-8-M5-PUR-B
Rubix:798968589000
fabricante:1395637
EAN:4052568061982

Documentos
Detalles de producto : VASB-8-M5-PUR-B
Ventosa VASB-8-M5-PUR-B Compensación de altura de la ventosa=3,3 mm, diámetro nominal=2 mm, diámetro de la ventosa=8 mm, volumen de la ventosa=0,163 cm3, diámetro de aspiración efectivo=7,1 mm
Ventosas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,04 g |
|---|---|
| Material | pur |
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vasb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,50 € Sin IVA
/ unidad
9,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días