Referencias
Festo:ESV-30-BU
Rubix:798201599000
fabricante:191058
EAN:4052568043520

Documentos
Detalles de producto : ESV-30-BU
Ventosa de vacío ESV-30-BU Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=8 mm, Radio mínimo de la pieza=80 mm, Diámetro de la ventosa=30 mm, Volumen de la ventosa=4,07 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,35 g |
|---|---|
| Material | poliuretano |
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,96 € Sin IVA
/ unidad
18,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días