VASB-75-1/4-PUR-B

Ventosa VASB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VASB-75-1/4-PUR-B
Rubix:799147447000
fabricante:1396064
EAN:4052568062033
VASB-75-1/4-PUR-B Suction cup complete

Resumen técnico

Materialpur
Diámetro75 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VASB-75-1/4-PUR-B


Ventosa completa VASB-75-1/4-PUR-B Compensador de altura de la ventosa=15,5 mm, Tamaño nominal=4 mm, Diámetro de la ventosa=75 mm, Volumen de la ventosa=65,5 cm3, Diámetro efectivo de aspiración=67,4 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x75x53 mm
Peso neto90,39 g
Materialpur
Diámetro75 mm
Formaredondo
Tipovasb
27,26 € Sin IVA
/ unidad
32,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días