ZPT16UNJ10-B5-A10

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT16UNJ10-B5-A10
Rubix:799246895000
fabricante:00047171
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro16 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT16UNJ10-B5-A10


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x69x18 mm
Peso neto29 g
Materialnbr
Diámetro16 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
25,55 € Sin IVA
/ unidad
30,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días