ZP3E-TF50BMN-AL6

De alta resistencia, rótula con adaptador - ZP3E-TF*BM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-TF50BMN-AL6
Rubix:799240237000
fabricante:ZP3E-TF50BMN-AL6
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro50 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-TF50BMN-AL6


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de almohadillas: Ø 32 - Ø 125 mmFormas: Tipo fuelle con costillas y ranuraMateriales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcasOpciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical con rótula

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro50 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
51,46 € Sin IVA
/ unidad
62,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días