ESTRELLA ROTEX GS 19 64SH VERDE

ROTEX GS 19

Ver información técnica

Referencias

KTR:ROTEX 19 GS 64 SH D-H
Rubix:798564134000
fabricante:550191000025
KTR ELASTOMER GREEN ROTEX GS19 - 64 SH A-GS

Resumen técnico

Tamaño19
Dureza Shore A64 Shore
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESTRELLA ROTEX GS 19 64SH VERDE


Los servoacoplamientos sin juego KTR ROTEX GS son de 3 piezas, sin juego bajo pretensado. Los diferentes diseños de cubo y las diferentes durezas Shore ofrecen el acoplamiento óptimo para cada aplicación en la ingeniería de automatización. Es aplicable allí donde los accionamientos deban posicionarse con precisión, ya que a pesar de sus características de amortiguación de vibraciones es rígido a la torsión, por lo que no es necesario hacer concesiones a la precisión incluso con servoaccionamientos altamente dinámicos El ROTEX GS funciona con el sistema modular. Está disponible en una gran variedad de diferentes diseños de cubos que pueden combinarse dentro de un mismo tamaño de acoplamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Tamaño19
Dureza Shore A64 Shore
Materialpur
Temperatura máx.150 °C
Peso0.077 kg
Temperatura mín.-50 °C
Colorverde
Diámetro exterior40 mm
7,55 Sin IVA
/ unidad
9,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días