EST. ROTEX GS9 80SH

ROTEX GS 9

Ver información técnica
Referencias
KTR:ROTEX 9 GS 80 SH A
Rubix:925309003076
fabricante:550091000003
ROTEX ELASTOMER GR9 GS BLUE 80SH
Resumen técnico
Tamaño9
Dureza Shore A80 Shore
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EST. ROTEX GS9 80SH


Los servoacoplamientos sin juego KTR ROTEX GS son de 3 piezas, sin juego bajo pretensado. Los diferentes diseños de cubo y las diferentes durezas Shore ofrecen el acoplamiento óptimo para cada aplicación en la ingeniería de automatización. Es aplicable allí donde los accionamientos deban posicionarse con precisión, ya que a pesar de sus características de amortiguación de vibraciones es rígido a la torsión, por lo que no es necesario hacer concesiones a la precisión incluso con servoaccionamientos altamente dinámicos El ROTEX GS funciona con el sistema modular. Está disponible en una gran variedad de diferentes diseños de cubos que pueden combinarse dentro de un mismo tamaño de acoplamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Tamaño9
Dureza Shore A80 Shore
Materialpur
Temperatura máx.80 °C
Peso0.01 kg
Temperatura mín.-50 °C
Colorazul
Diámetro exterior20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,74 Sin IVA
/ unidad
2,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días