Referencias
KTR:BOWEX M-38
Rubix:925003801076
fabricante:010381000000

Detalles de producto : BOWEX 38 M SLEEVE
Los acoplamientos de engranajes de dientes curvos KTR BoWex son conexiones de eje flexibles que proporcionan una transmisión de par positiva. Son especialmente adecuados para compensar desplazamientos axiales, radiales y angulares del eje. Debido al principio de funcionamiento del componente principal de dientes curvados, se evita la presión en los bordes de los dientes del engranaje en caso de desalineación angular y radial, lo que permite utilizar el acoplamiento BoWex sin que apenas se produzca desgaste. Fabricado en una combinación de plástico y acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Tamaño | 38 |
| Material | nylon |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Peso | 0.13 kg |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Diámetro exterior | 83 mm |
| Tipo | bowex 38 m coupling nylon sleeve |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,76 € Sin IVA
/ unidad
26,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
