Referencias
KTR:ROTEX 65 98 SH A-T-PUR
Rubix:925206502076
fabricante:020651000042

Detalles de producto : ESTRELLA ROTEX 65 98SH MORADO
Los acoplamientos KTR ROTEX se caracterizan por sus reducidas dimensiones, bajo peso y bajo momento de inercia con altas transmisiones de par. El mecanizado preciso y completo garantiza una propiedad de marcha con influencia positiva y un aumento de la vida útil del acoplamiento. Proporcionan una transmisión de potencia con amortiguación de las vibraciones de torsión y absorben los choques procedentes de motores de funcionamiento irregular. Son flexibles, reducen las vibraciones y se pueden acoplar axialmente. Fácil montaje y comprobación óptica.
65 PIÑÓN 98 SH A-T-PUR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Tamaño | 65 |
| Dureza Shore A | 98 Shore |
| Material | t-pur |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Color | púrpura |
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Tipo | rotex 65 coupling element spider lilac 98 shore-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,38 € Sin IVA
/ unidad
50,07 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h