ELASTOMER POLYNORM 100 78SHR

POLY-NORM 100

Ver información técnica

Referencias

KTR:POLY-NORM 100 NBR 78 SH
Rubix:798133479000
fabricante:951001000201
brand logo

Resumen técnico

Tamaño100
Dureza Shore A78 Shore
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ELASTOMER POLYNORM 100 78SHR


Acoplamiento de ejes KTR POLY-NORM, flexible a la torsión y a prueba de fallos. Axialmente enchufable, fácil de instalar. Se caracteriza especialmente por su diseño corto. El POLY-NORM puede utilizarse en casi todas las áreas de la ingeniería mecánica general y la industria de las bombas.
100 ANILLO DE POLI ELASTÓMERO NBR 78 SH

Información técnica


Atributos
Peso neto492 g
Tamaño100
Dureza Shore A78 Shore
Materialnbr
Temperatura máx.75 °C
Peso27.41 kg
Temperatura mín.-30 °C
Diámetro exterior224 mm
27,24 € Sin IVA
/ unidad
32,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días