Referencias
KTR:ROTEX 24 92 SH A-T-PUR
Rubix:925202401076
fabricante:020241000045

Detalles de producto : ESTRELLA ROTEX 24 92SH NARANJA
Los acoplamientos KTR ROTEX se caracterizan por sus reducidas dimensiones, bajo peso y bajos momentos de inercia de masa, aunque transmiten pares elevados. Un mecanizado preciso y completo garantiza una calidad de funcionamiento positiva y una mayor vida útil del acoplamiento. Su aplicación es ideal para transmitir el par y, al mismo tiempo, amortiguar las vibraciones torsionales y absorber los choques producidos por el funcionamiento irregular de ciertos motores primarios. Acoplamiento flexible, reductor de vibraciones y axial. Fácil instalación y comprobación óptica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Tamaño | 24 |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| Material | t-pur |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,45 € Sin IVA
/ unidad
5,38 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h