Referencias
KTR:ROTEX 28 92 SH A T-PUR
Rubix:925202801076
fabricante:020281000045

Detalles de producto : ESTRELLA ROTEX 28 92SH NARANJA
Los acoplamientos KTR ROTEX se caracterizan por sus reducidas dimensiones, bajo peso y bajos momentos de inercia de masa, aunque transmiten pares elevados. Un mecanizado preciso y completo garantiza una calidad de funcionamiento positiva y una mayor vida útil del acoplamiento. Su aplicación es ideal para transmitir el par y, al mismo tiempo, amortiguar las vibraciones torsionales y absorber los choques producidos por el funcionamiento irregular de ciertos motores primarios. Acoplamiento flexible, reductor de vibraciones y axial. Fácil instalación y comprobación óptica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Tamaño | 28 |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| Material | t-pur |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Peso | 0.02 kg |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Color | naranja |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Tipo | rotex 28 coupling element spider orange 92 shore-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,29 € Sin IVA
/ unidad
7,61 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h