EST.ROTEX 28 (64D) Y SPIDER

ROTEX 28

Ver información técnica

Referencias

KTR:ROTEX 28 64 SH D-T-PUR
Rubix:925228640076
fabricante:020281000020
KTR COUPLING ROTEX 28 ELASTOMER LIGHT GREEN 64SH-D

Resumen técnico

Tamaño28
Dureza Shore A64 Shore
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EST.ROTEX 28 (64D) Y SPIDER


Los acoplamientos KTR ROTEX se caracterizan por sus reducidas dimensiones, bajo peso y bajo momento de inercia con altas transmisiones de par. El mecanizado preciso y completo garantiza una propiedad de marcha con influencia positiva y un aumento de la vida útil del acoplamiento. Proporcionan una transmisión de potencia con amortiguación de las vibraciones de torsión y absorben los choques procedentes de motores de funcionamiento irregular. Son flexibles, reducen las vibraciones y se pueden acoplar axialmente. Fácil montaje y comprobación óptica.
SONDEREGYT KURSE OBENSWOP ORIECTIVESBO

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Tamaño28
Dureza Shore A64 Shore
Materialt-pur
Temperatura máx.90 °C
Temperatura mín.-30 °C
Colorverde
Diámetro exterior65 mm
Tiporotex 28 coupling element spider green 64 shore-d
10,21 € Sin IVA
/ unidad
12,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días