ROTEX 24 92SH ST 1A/1A UNBORED
Embrague ROTEX completo con bujes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
KTR:ROTEX 24 ST 92SH 1A/1A
Rubix:925202420076
fabricante:69025046

Documentos
Detalles de producto : ROTEX 24 92SH ST 1A/1A UNBORED
Embrague ROTEX completo con bujes
ROTEX-24-ST-92SH-1A/1A
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 24 |
|---|---|
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| Material | polyurethane |
| Temperatura máx. | 120 °C |
| Peso | 0.808 kg |
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Color | naranja |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Tipo | backlash-free servo coupling |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,25 € Sin IVA
/ unidad
48,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
