ESTRELLA ROTEX 38 92SH AMARILLO

ROTEX 38

Ver información técnica

Referencias

KTR:ROTEX 38 92 SH A
Rubix:925203801076
fabricante:020381000001
brand logo

Resumen técnico

Tamaño38
Dureza Shore A92 Shore
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESTRELLA ROTEX 38 92SH AMARILLO


Los acoplamientos KTR ROTEX se caracterizan por sus reducidas dimensiones, bajo peso y bajos momentos de inercia de masa y, sin embargo, transmiten pares elevados. Un mecanizado preciso y completo garantiza una calidad de funcionamiento positiva y una mayor vida útil del acoplamiento. Su aplicación es ideal para transmitir el par y, al mismo tiempo, amortiguar las vibraciones torsionales y absorber los choques producidos por el funcionamiento irregular de ciertos motores primarios. Acoplamiento flexible, reductor de vibraciones y axial. Fácil instalación y comprobación óptica.

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Tamaño38
Dureza Shore A92 Shore
Materialpur
Temperatura máx.90 °C
Temperatura mín.-30 °C
Colornaranja
Diámetro exterior80 mm
10,85 € Sin IVA
/ unidad
13,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días