EST. ROTEX 55 GS55 (98SH) A-GS

ROTEX GS 55

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

KTR:ROTEX 55 GS 95/98 SH A
Rubix:798826344000
fabricante:550551000002
brand logo

Resumen técnico

Tamaño55
Dureza Shore A98 Shore
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EST. ROTEX 55 GS55 (98SH) A-GS


Los servoacoplamientos sin juego KTR ROTEX GS son de 3 piezas y sin juego bajo precarga. Las distintas versiones de cubo y las diferentes durezas Shore ofrecen el acoplamiento óptimo para cada aplicación en la ingeniería de automatización. Puede utilizarse allí donde los accionamientos deban posicionarse con precisión: a pesar de sus características de amortiguación de vibraciones, es tan rígido a la torsión que no es necesario hacer concesiones a la precisión, incluso con servoaccionamientos altamente dinámicos. El ROTEX GS funciona con el sistema modular. Está disponible en una gran variedad de versiones de cubo diferentes que pueden combinarse dentro de un mismo tamaño de acoplamiento.
PIÑÓN 55 GS 95/98 SH A

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Tamaño55
Dureza Shore A98 Shore
Materialaluminio
Temperatura máx.90 °C
Temperatura mín.-30 °C
Colorrojo
Diámetro exterior120 mm
40,10 € Sin IVA
/ unidad
48,52 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h