ESTRELLA ROTEX 65 64SH

ROTEX 65

Ver información técnica

Referencias

KTR:ROTEX 65 64 SH D T-PUR
Rubix:798089298000
fabricante:020651000020
KTR COUPLING ROTEX 65 ELASTOMER LIGHT GREEN 64SH-D

Resumen técnico

Tamaño65
Dureza Shore A64 Shore
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESTRELLA ROTEX 65 64SH


Los acoplamientos KTR ROTEX se caracterizan por sus reducidas dimensiones, bajo peso y bajo momento de inercia con altas transmisiones de par. El mecanizado preciso y completo garantiza una propiedad de marcha con influencia positiva y un aumento de la vida útil del acoplamiento. Proporcionan una transmisión de potencia con amortiguación de las vibraciones de torsión y absorben los choques procedentes de motores de funcionamiento irregular. Flexibles, amortiguan las vibraciones y pueden enchufarse axialmente. Fácil montaje y comprobación óptica.
65 PIÑÓN 64 SH D T-PUR

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Tamaño65
Dureza Shore A64 Shore
Materialt-pur
Temperatura máx.90 °C
Peso6.7 kg
Temperatura mín.-30 °C
Colorverde
Diámetro exterior135 mm
Tiporotex 65 coupling element spider green 64 shore-d
76,09 € Sin IVA
/ unidad
92,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días