Referencias
KTR:ROTEX 19 80 SH A
Rubix:925319233076
fabricante:020191000003

Detalles de producto : EST.ROTEX 19 (80 SH BLUE)
Los acoplamientos KTR ROTEX se caracterizan por sus reducidas dimensiones, bajo peso y bajos momentos de inercia de masa, pero transmiten pares elevados. Un mecanizado preciso y exhaustivo garantiza una mejor calidad de funcionamiento y una mayor vida útil del acoplamiento. Su aplicación es ideal para transmitir par de torsión mientras amortiguan vibraciones torsionales y absorben impactos producidos por el funcionamiento irregular de ciertos motores de accionamiento. Flexibles, reducen vibraciones y enchufables axialmente. Fácil instalación y comprobación óptica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Tamaño | 19 |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| Material | poliuretano |
| Temperatura máx. | 120 °C |
| Peso | 0 kg |
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Color | azul |
| Diámetro exterior | 66 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
