Referencias
KTR:ROTEX 55 GS 64 SH D
Rubix:925355003076
fabricante:550551000005

Detalles de producto : EST.ROTEX 55GS (64SHD GS)SPIDE
Los acoplamientos servo sin holgura KTR ROTEX GS constan de 3 piezas y no presentan juego bajo pretensión. Los distintos diseños de cubos y las diferentes durezas Shore ofrecen el acoplamiento óptimo para cada aplicación en ingeniería de automatización. Es aplicable dondequiera que los accionamientos necesiten posicionar con precisión, porque, a pesar de sus características de amortiguación de vibraciones, es torsionalmente rígido, por lo que no es necesario renunciar a la precisión incluso con accionamientos servo altamente dinámicos. El ROTEX GS funciona con el sistema modular. Está disponible en una gran variedad de diseños de cubos diferentes que pueden combinarse dentro de un mismo tamaño de acoplamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Tamaño | 55 |
| Dureza Shore A | 64 Shore |
| Material | pur |
| Temperatura máx. | 90 °C |
| Peso | 4.67 kg |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Color | verde |
| Diámetro exterior | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,82 € Sin IVA
/ unidad
77,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
