Referencias
SMC:ECDRA1BS63-180
Rubix:798048134000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 180 mm |
| Tipo | rotary actuator |
Documentos
Detalles de producto : ECDRA1BS63-180
Cualidades
•Standard type rotary actuator
Auto switch capable
Auto switch capable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3000 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 180 mm |
| Tipo | rotary actuator |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,17 € Sin IVA
/ unidad
377,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días